Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kühlerpumpe und -adapter 4800-6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4800-6A
4800-6A
4800-6A
Artikel-Nr.:
     1156-4800-6A
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4800-6A
EAN/GTIN:
     4000896161850
Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeugadapter
Kühlsystem-Befüllgerät-Zubehör
Zubehör für Kühlsystem-Befüll- und ...
Zubehör für Kühlsystem-Befüllgerät

Anwendung:
Prüfen von Undichtigkeiten in Kühlsystemen und Heizkreisläufen

Kühleradapter für

  • VW Passat ∙ T4 ∙ Lupo Bj. 1998 →
    SEAT Arosa ∙ Córdoba ∙ Ibiza Bj. 1999 →
    SEAT Vario und Léon Bj. → 1998
    ŠKODA Octavia Bj. → 1998
  • Exakt abgestimmte Gewinde auf die Ausgleichsbehälteröffnung (Bajonettverschluss an 4800-3 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 16 ∙ 22 ∙ 23)
  • Kupplungsnippel zum Anschluss an die Schnellkupplung der Kühlerpumpe 4800-1 und Zwischenstück 4800-2 oder Vakuum-Befüllgerät HAZET 4801-1 und 4802-1
  • Made in Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.14 kg
Weitere Informationen:
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
SEAT, ŠKODA, VOLKSWAGEN | MULTICAR (HAKO)
Schluesselworte Synonyme TBS:
Kühlsystem | Verbindungsstück
Schluesselworte:
Adapter (Verbindungsteil) | Verbindungsteil (Adapter) | Prüfen, Diagnose | Diagnose, Prüfen | Kühlsystem-Werkzeug | Kühlsystem | Verbindungsstück | 4800-6A | MULTICAR (HAKO) | SEAT, ŠKODA, VOLKSWAGEN
hz-class Hauptklasse:
610160 Diagnose (Motor)
hz-class Unterklassen:
610120 Kühlsystem ∙ Schlauchverbindung
Bezeichnung Produktgruppe:
Kühlerpumpe und -adapter
Produktgruppe:
4800
Netto-Gewicht (kg):
0.14 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
SEAT | ŠKODA | VOLKSWAGEN
Fahrzeug-Hersteller Bau-/ Landmaschinen:
MULTICAR (HAKO)
Zubehör:
4800-1 | 4800-2
Produktempfehlung:
4801-2/3 | 4795-1 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Gasspürgerät, Lecksuchgerät, gasspürgerät, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
€ 4,95*
ab € 53,93*
€ 67,93*
6 Tage
20
€ 5,90*
ab € 54,33*
€ 68,43*
Lager 1156
20
€ 6,90*
ab € 54,89*
€ 69,13*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,00*
€ 70,49*
€ 4,90*
ab € 56,31*
€ 72,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.