Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Nkw Kühleradapter Koffer 4800/8 ∙ 8-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4800/8
4800/8
Artikel-Nr.:
     1156-4800/8
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4800/8
EAN/GTIN:
     4000896216499
Suchbegriffe:
Kühlsystem-Befüllgerät-Zubehör
Zubehör für Kühlsystem-Befüll- und ...
Zubehör für Kühlsystem-Befüllgerät
Gasspürgerät

Anwendung:
Prüfen von Undichtigkeiten in Kühlsystemen und Heizkreisläufen

  • 4800-1 Kühlerpumpe bis 2,5 bar
  • 4800-2 Zwischenstück flexibler Schlauch
  • 4800-3 Kühleradapter für DAF 45 Bj. 05/1991 → 12/2000
    DOOSAN Radbagger S, Raupenbagger DX
    KAESER Mobilair
    LIEBHERR A308-316
    MERCEDES-BENZ Vito, Viano, Solaris
    NISSAN Gabelstapler
    PUTZMEISTER BSA 1409
    SCANIA
  • 4800-5A Kühleradapter für COMPAIR Mobil Kompressor mit VW Ausgleichsbehälter
    LINDE Gabelstapler
    PUTZMEISTER BSA 1407D ∙ BSA 2110 HP-D
    RENAULT Midlium Bj. 01/2000 → 12/2013
    Volvo FE Bj. 05/2006 → ∙ FL Bj. 03/2000 →
  • 4800-25 Kühleradapter für MAN-Busse wie Lion‘s Coach, Lion‘s Star, Lion‘s Comfort, Lion‘s City
    MERCEDES-BENZ Citaro Bj. 01/1998
    IVECO Euro-Star, Euro-Tech, Euro-Truck, Stralis, Daily mit schwarzem Verschluss
    MAN F90, F2000, TGA Bj. 03/2000 →, TGL Bj. 04/2005 →, TGM Bj. 10/2005 →, TGS Bj. 10/2007 → 01/2012, TGX Bj. 10/2007 → 01/2012
    MERCEDES-BENZ Nkw Actros, Atego 1217 Bj. → 1999, Eco 8401, SK1728, Antos, Arocs, Atego Bj. 1998 → 2013, Axor Bj. 09/2001 → 10/2004, Econic, Zentros
  • 4800-26 Kühleradapter für DAF CF, XF Euro 6 Bj. 2013 →
  • 4800-27 Kühleradapter für MERCEDES-BENZ Atego Bj. 2014 →
  • 4800-28 Kühleradapter für MERCEDES-BENZ Actros EURO 6 mit HEYCO-Ausgleichsbehälter Bj. 2014 →
    MAN TGX, TGS EURO 6 mit HEYCO-Ausgleichsbehälter Bj. 2012 →
  • Zuordnung zu Fahrzeugtypen: www.hazet.de → Service → Anwendungsberater → Kühleradapter 4800
  • Kunststoff-Kasten
  • Made in Germany
  • Anzahl Werkzeuge: 8
Weitere Informationen:
Schluesselworte:
Diagnose, Prüfen | Prüfen, Diagnose | Kühlsystem-Werkzeug | 4800/8
hz-class Hauptklasse:
610160 Diagnose (Motor)
hz-class Unterklassen:
610120 Kühlsystem ∙ Schlauchverbindung
Anzahl Werkzeuge:
8
Bezeichnung Produktgruppe:
Kühlerpumpe und -adapter
Produktgruppe:
4800-Satz
Verpackung außen:
Kunststoff-Kasten
Lieferumfang:
4800-1 | 4800-2 | 4800-3 | 4800-5A | 4800-25 | 4800-26 | 4800-27 | 4800-28
Produktempfehlung:
4801-2/3 | 1991-1 | 798-16 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Lecksuchgerät, Prüfkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, gasspürgerät, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 494,82*
€ 547,28*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 496,56*
€ 551,09*
Lager 1156
5
€ 6,90*
ab € 498,86*
€ 554,93*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,91*
€ 565,34*
€ 4,90*
ab € 514,55*
€ 569,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,93*
€ 660,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,26*
€ 651,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,03*
€ 635,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,18*
€ 621,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,86*
€ 593,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.