Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1156-4810B-05 Herst.-Nr.: 4810B-05 EAN/GTIN: 4000896082650 |
| |
|
| | |
| - Pipette für 4810A ∙ 4810B
- Fassungsvermögen: 3 ml
- Made in Germany
- Netto-Gewicht (kg): 0 kg
HaftungsausschlussFalsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen. Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter. Weitere Informationen: | | Fahrzeug-Hersteller Gesamt: | ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF | Schluesselworte Synonyme TBS: | Diagnose | Kontrolle | Prüfen | Diagnosegerät | Untersuchen | Befund | Begutachten | Begutachtung | Bewertung | Erkennen | Gutachten | Prüfgerät | Untersuchung | Prüfstand | Messen | Schluesselworte: | Einzel- und Ersatzteile | Diagnose | Kontrolle | Prüfen | Diagnosegerät | Untersuchen | Befund | Begutachten | Begutachtung | Bewertung | Erkennen | Gutachten | Prüfgerät | Untersuchung | Prüfstand | Messen | 4810B-05 | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF | hz-class Hauptklasse: | 950330 Spezialwerkzeug (Ersatz- und Verschleißteile) | hz-class Unterklassen: | 610160 Diagnose (Motor) | 950300 Werkstattbedarf ∙ Arbeitsschutz (Ersatz- und Verschleißteile) | 290020 Messwerkzeug | Bezeichnung Produktgruppe: | Pipette | Produktgruppe: | 4810B-E-Teil | Netto-Gewicht (kg): | 0 kg | Fahrzeug-Hersteller Pkw: | ALFA ROMEO | AUDI | BMW | BMW-MINI | CHEVROLET/GMC | CHRYSLER | CITROËN | DACIA | DAEWOO | DAIHATSU | FIAT | FORD | HONDA | HYUNDAI | ISUZU | JAGUAR | JEEP | KIA | LADA | LANCIA | LEXUS | MAZDA | MERCEDES-BENZ | MITSUBISHI | NISSAN | OPEL/VAUXHALL | PEUGEOT | PORSCHE | RENAULT | ROVER | SAAB | SEAT | ŠKODA | SMART | SUBARU | SUZUKI | TOYOTA | VOLKSWAGEN | VOLVO | Fahrzeug-Hersteller Nkw: | DAF | ISUZU Nkw | MAN | MERCEDES-BENZ Nkw | RENAULT Nkw | SCANIA | VAN HOOL | VOLVO Nkw | IVECO | Fahrzeug-Hersteller Zweirad: | BMW Motorrad | DUCATI | HONDA Motorrad | KAWASAKI | SUZUKI Motorrad | YAMAHA | Hersteller, sonstige: | SAF | Produktempfehlung: | 1991-1 | 4650-4 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21109290 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,96* | € 2,97* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,98* | € 2,98* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,98* | € 3,00* | | | | Lager 1156 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,02* | € 3,04* | | | | | | 8 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,11* | € 3,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1156 | | Versand: Lager 1156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|