Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Zugfeder Montage-Werkzeug 4964-1A ∙ Länge: 162 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4964-1A
4964-1A
4964-1A
Artikel-Nr.:
     1156-4964-1A
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4964-1A
EAN/GTIN:
     4000896249299
Suchbegriffe:
Zugfedern
zugfedern

Anwendung:
Aus- und Einbau der Handbremsbacken-Zugfedern (Scheibenbremse hinten)

  • Zughaken mit T-Griff
  • An z.B. MERCEDES-BENZ Pkw sowie Sprinter
    VW Crafter Bj. 2006 → 2016 und LT 1996 → 2006
  • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
  • Oberfläche: verchromt
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 162 mm
Weitere Informationen:
Schluesselworte:
Bremsen-Werkzeug | 4964-1A
hz-class Hauptklasse:
640240 Bremsendienst
Bezeichnung Produktgruppe:
Bremsendienst-Werkzeug
Produktgruppe:
4964
Länge:
162 mm
Material:
Spezialstahl
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
162 mm
Produktempfehlung:
4963-1 | 797 | 4968/5 | 4800/7 | 612N-12X14
Handgriff:
Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21019090
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1156
20
€ 6,90*
ab € 14,39*
€ 18,95*
€ 4,00*
ab € 15,53*
€ 20,38*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,95*
€ 20,58*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,55*
€ 21,29*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 20,95*
€ 27,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.