Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kolbenring-Spannband 794-01 ∙ 40 – 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
794-01
794-01
Artikel-Nr.:
     1156-794-01
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     794-01
EAN/GTIN:
     4000896031597
Suchbegriffe:
Spannband
spannband
  • Mit Spannschlüssel
  • Stufenlose Einstellung
  • Hochfester Federbandstahl
  • Sicherheits Feder verhindert ungewolltes Aufspringen
  • Made in Germany
  • Durchmesser (min-max): 40 – 75 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
5120121315808 | 125 0
CrossReferenz Bundeswehr:
5120121315808
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
Schluesselworte Synonyme TBS Artikelebene:
<p>Kolbenringspannband</p><p>Kolbenringspannbänder</p><p>Kolbenring-Spannband</p><p>Kolbenring-Spannbänder</p> | Kolbenring | <p>Spannband</p><p>Spannbänder</p>
Schluesselworte:
Kolbenring-Werkzeug | <p>Kolbenringspannband</p><p>Kolbenringspannbänder</p><p>Kolbenring-Spannband</p><p>Kolbenring-Spannbänder</p> | Kolbenring | <p>Spannband</p><p>Spannbänder</p> | 5120121315808 | 125 0 | 794-01 | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF | Aktiv
hz-class Hauptklasse:
610080 Ventile ∙ Kolben
Bezeichnung Produktgruppe:
Kolbenring-Spannwerkzeug
Produktgruppe:
794
Netto-Gewicht (kg):
0.12 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
ALFA ROMEO | AUDI | BMW | BMW-MINI | CHEVROLET/GMC | CHRYSLER | CITROËN | DACIA | DAEWOO | DAIHATSU | FIAT | FORD | HONDA | HYUNDAI | ISUZU | JAGUAR | JEEP | KIA | LADA | LANCIA | LEXUS | MAZDA | MERCEDES-BENZ | MITSUBISHI | NISSAN | OPEL/VAUXHALL | PEUGEOT | PORSCHE | RENAULT | ROVER | SAAB | SEAT | ŠKODA | SMART | SUBARU | SUZUKI | TOYOTA | VOLKSWAGEN | VOLVO
Fahrzeug-Hersteller Nkw:
DAF | ISUZU Nkw | MAN | MERCEDES-BENZ Nkw | RENAULT Nkw | SCANIA | VAN HOOL | VOLVO Nkw | IVECO
Fahrzeug-Hersteller Zweirad:
BMW Motorrad | DUCATI | HONDA Motorrad | KAWASAKI | SUZUKI Motorrad | YAMAHA
Hersteller, sonstige:
SAF
Durchmesser min:
40 mm
Durchmesser max:
75 mm
Durchmesser (min-max):
40 – 75
Produktempfehlung:
6690 | 795-2 | 792-1 | 2147 | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043807
Weitere Suchbegriffe: Zange,Greifzangen,Greifzange,Seegerringzangen,Seegerringzange,Sprengringzange,Sprengringzangen,Außenringsicherungszange,Außenringsicherungszangen,Innenringsicherungszange,Innenringsicherungszangen,Sicherungsringzange
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 17,11*
€ 23,01*
8 Tage
2
1
€ 5,49*
ab € 17,13*
€ 23,04*
6 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 17,48*
€ 23,41*
Lager 1156
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 17,68*
€ 23,71*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 18,03*
€ 24,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.