Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8507-PZ3 ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ Pozidriv Profil PZ ∙ SW PZ3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
8507-PZ3
8507-PZ3
Artikel-Nr.:
     1156-8507-PZ3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     8507-PZ3
EAN/GTIN:
     4000896037384
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • Spitze nach ISO 8764-1
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Pozidriv Profil PZ
  • Schlüsselweite: ∙ PZ3
  • Abmessungen / Länge: 28 mm
  • Länge l1: 16 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
  • Für Handbetätigung

Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?

  • Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht
  • Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk
  • Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung
  • Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke
  • Optimierter Korrosionsschutz
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
PZ3
CrossReference:
5120123627202 | IKS 20 PZD 3
CrossReferenz Bundeswehr:
5120123627202
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Rändelung:
Mit Rändelung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | Schraubendrehereinsatz | 1/4" | 1/4Zoll | 1/4 Zoll | Viertelzoll | Schraubenzieher | Pozidrivschraubendreher | Pozidriveschraubendreher | Pozidriv | Pozidrive
Schluesselworte:
Nuss | Steckschlüsseleinsatz (Stecknuss) | Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | Schraubendrehereinsatz | 1/4" | 1/4Zoll | 1/4 Zoll | Viertelzoll | Schraubenzieher | Pozidrivschraubendreher | Pozidriveschraubendreher | Pozidriv | Pozidrive | 5120123627202 | IKS 20 PZD 3 | 8507-PZ3 | ∙ PZ3
hz-class Hauptklasse:
210080 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8507 ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ für Pozidriv-Profil (PZ)
Produktgruppe:
8507
Netto-Gewicht (kg):
0.01 kg
Länge l2:
28 mm
Länge l1:
16 mm
Abtrieb:
Pozidriv Profil PZ
Antrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl
Durchmesser (d) mm:
12 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
TIN beschichtet
Abmessungen / Länge:
28 mm
Norm:
Spitze nach ISO 8764-1
Produktempfehlung:
802/10 | 2240N/36 | 863HP | 882 | 2300SH-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040415
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
10
€ 5,90*
ab € 4,94*
€ 6,45*
8 Tage
18
1
€ 5,49*
ab € 4,92*
€ 6,84*
14 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 5,11*
€ 7,06*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,14*
€ 7,09*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 7,69*
€ 10,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.