Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Sicherheits Kupplung 9000-051


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9000-051
9000-051
9000-051
Artikel-Nr.:
     1156-9000-051
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9000-051
EAN/GTIN:
     4000896195282
Suchbegriffe:
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Pneumatik-Sicherheitskupplung
Sicherheits-Stahlkupplung
  • Für alle Luftanschlussnippel
  • Außengewinde 16,41 mm / 38
  • Sichere Trennung der Verbindung (ungewollte Trennung ist ausgeschlossen)
  • Keine Verletzungsgefahr durch Schlauchschlag
  • Sicherheits-Kupplung schaltet Anschluss vor Abkuppeln drucklos
  • Arbeitsbereich: 0 – 20 bar
  • Einhandbedienung
  • Geringer Kraftaufwand beim An- und Abkuppeln
  • Entfallen von lauten Knallgeräuschen beim Kupplungsvorvorgang
  • Einfache Bedienung auch mit Handschuhen
  • Messing, vernickelt
  • Luftanschluss Auslass: Kupplungsbuchse für Typ 1, 2, 3, 4
  • Oberfläche: vernickelt
  • Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg
  • Temperaturbereich: -15°C – 80°C
Weitere Informationen:
Luftanschluss Auslass:
Kupplungsbuchse für Typ 1, 2, 3, 4
Netto-Gewicht (g):
129 g
Schluesselworte Synonyme TBS:
Druckluft | Pneumatik
Schluesselworte:
Druckluft-Werkzeug und Zubehör | Pneumatik-Werkzeug und Zubehör | Sicherheits-Kupplung | Druckluft | Pneumatik | 9000-051
hz-class Hauptklasse:
400180 Zubehör ∙ Verbindungsteile
Bezeichnung Produktgruppe:
Sicherheits-Kupplung
Produktgruppe:
9000-050-080
Netto-Gewicht (kg):
0.13 kg
Material:
Messing
Oberfläche:
vernickelt
Zubehör:
9000-01/5
Produktempfehlung:
9000-020/3 | 9040N-10 | 9070-2 | 9400-100 | 197-3
Ersatzteil:
9000-01/5
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21069208
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 26,68*
€ 34,26*
6 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 26,81*
€ 34,51*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,73*
€ 35,50*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 28,14*
€ 35,91*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 41,89*
€ 52,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.