Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1156-9012-1SPC-011 Herst.-Nr.: 9012-1SPC-011 EAN/GTIN: 4000896182602 |
| |
|
| | |
| - Schlagwerk-Korb
Für 9012-1SPC - Netto-Gewicht (kg): 0.24 kg
HaftungsausschlussFalsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen. Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter. Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht (g): | 240 g | Schluesselworte Synonyme TBS: | Druckluft | Pneumatik | Schluesselworte: | Druckluft | Pneumatik | 9012-1SPC-011 | hz-class Hauptklasse: | 950260 Druckluftwerkzeug (Ersatz- und Verschleißteile) | hz-class Unterklassen: | 800060 SPC- / Standardartikel | Bezeichnung Produktgruppe: | Schlagschrauber Ersatzteil | Produktgruppe: | 9012-1SPC-E-Teil | Netto-Gewicht (kg): | 0.24 kg | Produktempfehlung: | 9070-4 | 9400-100 | 9040-7 | 9012M | 9040-4 | 900SZ/4 | 197-3 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21069290 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,02* | € 38,87* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 29,36* | € 39,16* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,04* | € 40,22* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,28* | € 44,21* | | | | Lager 1156 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 45,55* | € 59,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1156 | | Versand: Lager 1156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|