Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ventileinheit 9034-2-014/9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9034-2-014/9
9034-2-014/9
Artikel-Nr.:
     1156-9034-2-014/9
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9034-2-014/9
EAN/GTIN:
     4000896178650
Suchbegriffe:
Druckregelventil für Hydraulik
Hydraulik-Druckregelventil
druckregelventil für hydraulik
  • Ventileinheit
    Für 9034-2
  • Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
Netto-Gewicht (g):
35 g
Schluesselworte Synonyme TBS:
Druckluft | Pneumatik
Schluesselworte:
Druckluft | Pneumatik | 9034-2-014/9
hz-class Hauptklasse:
950260 Druckluftwerkzeug (Ersatz- und Verschleißteile)
Bezeichnung Produktgruppe:
Scheibenaustrenn-Werkzeug (Ersatzteil)
Produktgruppe:
9034-2-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0.04 kg
Produktempfehlung:
9070-4 | 9400-100 | 9040-7 | 9012M | 9040-4
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21061202
Weitere Suchbegriffe: Druckluftwerkzeug,Druckluftsäge,Karosseriesäge (Druckluft),Universalsäge (Druckluft),Universalsägen (Druckluft),Blechsäge (Druckluft),Blechsägen (Druckluft),Druckluftkarosseriesäge,Druckluftkarosseriesägen,Druckluftblechsäge,Druckluftblechsägen,Druckluftuniversalsäge,Druckluftuniversalsägen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 7,98*
€ 10,80*
6 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 8,07*
€ 10,88*
7 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 10,96*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 8,14*
€ 10,99*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,30*
€ 11,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.