Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Mini Nadelentroster 9035M-6 ∙ Länge: 235,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9035M-6
9035M-6
9035M-6
9035M-6
9035M-6
9035M-6
9035M-6
9035M-6
Artikel-Nr.:
     1156-9035M-6
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9035M-6
EAN/GTIN:
     4000896258109
Suchbegriffe:
Druckluft-Nadelabklopfer
Nadelabklopfer
Nadelentroster
Nadelpistole

Anwendung:
Schonende Reinigung von verschmutzten / verrosteten Teilen insbesondere Reinigung von Bremsanlagen usw.

  • Verstellbarer Nadelschlitten mit integrierter Nadelführung gewährleistet lange Standzeiten
  • 13 dünne Edelstahl Nadeln (⌀ 1,3 mm) sorgen für beschädigungsfreie Bearbeitung sowie eine hochfeine Oberflächenstruktur
  • 28 mm schlanke / kurze Stiftform und freie Nadeln ermöglichen auch das Erreichen verwinkelter Bereiche
  • Geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl
  • 3000 Schläge/min
  • 360° verstellbarer Luftauslass
  • Sicherheitsauslösehebel
  • Stufenlos einstellbare Leistung
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 98.8 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 6.90 m/s2
  • Kälteisolierender Griff
  • Abmessungen / Länge: 235.6 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.48 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 87.9 dB(A) Lp A
  • Luftbedarf [l/min]: 48.1 l/min (0.8 l/sec)
Weitere Informationen:
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
Handgriff:
Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf [l/min]:
48.1 l/min
Luftbedarf [l/sec]:
0.8 l/sec
Netto-Gewicht (g):
480 g
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
87.9 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):
98.8 db(A) Lp W
Schluesselworte:
Nadelentroster | Karosserie-Werkzeug | Ausbeul- / Karosserie-Werkzeug | Pneumatik-Werkzeug und Zubehör | Druckluft-Werkzeug und Zubehör | Blechbearbeitungs-Werkzeug | 9035M-6
Vibrationsbeschleunigung:
6.90 m/s2
hz-class Hauptklasse:
400120 Bohrmaschine ∙ Schleifmaschine ∙ Meißel ∙ Säge ∙ Schere
hz-class Unterklassen:
670500 Karosserie-Instandsetzung | 250040 Meißel ∙ Durchtreiber ∙ Splinttreiber ∙ Körner | 800020 Aktions- / Sonderartikel | 800040 Neuheiten
Bezeichnung Produktgruppe:
Nadelentroster / Meißelhammer
Produktgruppe:
9035
Netto-Gewicht (kg):
0.48 kg
Länge:
235.6 mm
Abmessungen / Länge:
235.6 mm
Zubehör:
9035M-050
Produktempfehlung:
9070-4 | 9400-1000 | 9035H/6 | 9012M | 197-3
Ersatzteil:
9035M-050
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21060403
Weitere Suchbegriffe: nadelabklopfer hazet, druckluft nadelabklopfer, Flachmeißel,Spitzmeißel,Fliesenmeißel,Spatmeißel,Fugenmeißel,Asphaltmeißel,Breitspatmeißel,Flügel-/Kanalmeißel,Hohlmeißel,Meißelset für Bohrhammer,Mörtelmeißel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,15*
€ 203,57*
€ 4,90*
ab € 183,69*
€ 220,40*
5 Tage
20
Frei Haus
ab € 185,83*
€ 224,03*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 189,95*
€ 229,59*
Lager 1156
20
€ 6,90*
ab € 288,48*
€ 334,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,22*
€ 397,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,43*
€ 393,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,02*
€ 366,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,48*
€ 354,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,48*
€ 343,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.