Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Edelstahl Verlängerung 9040-41 ∙ Länge: 187 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9040-41
9040-41
9040-41;9040-42/3
Artikel-Nr.:
     1156-9040-41
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9040-41
EAN/GTIN:
     4000896254781
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole

Anwendung:
Zum Lösen von tiefliegenden, festsitzenden Zündspulenstecker in Verbindung mit 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 und Konus Satz 9040-42/3

  • Anschlussgewinde (innen / außen): 18″ PF 28
    (9,728 mm ⌀ / 0,907 mm Steigung)
  • Maße: 187 mm
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS Artikelebene:
Druckluft | Pneumatik | Druckluftpistole
Schluesselworte:
Ausblas-Pistole / -stift | Druckluft-Werkzeug und Zubehör | Pneumatik-Werkzeug und Zubehör | Druckluft | Pneumatik | Druckluftpistole | 9040-41
hz-class Hauptklasse:
400140 Ausblaspistole
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel | 800040 Neuheiten
Bezeichnung Produktgruppe:
Ausblas-Werkzeug
Produktgruppe:
9040
Länge:
187 mm
Maße:
187 mm
Verwendung:
9040-4
Produktempfehlung:
9040-7 | 9041-1 | 9040-3 | 9400-100 | 9012M | 9043N-10 | 9000-040
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21060804
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole, Druckluftnadelpistole,Druckluftpistole, Druckluftwerkzeug,Druckluftpistole,Reinigungspistole (Druckluft),Ausblaspistole (Druckluft),Blaspistole (Druckluft),Luftpistole (Druckluft)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,77*
€ 11,82*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,16*
€ 11,88*
5 Tage
20
€ 6,90*
ab € 8,41*
€ 12,16*
Lager 1156
20
€ 6,90*
ab € 12,88*
€ 18,80*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 9,64*
€ 20,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.