Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Konus Satz 9040-42/3 ∙ 3-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9040-42/3
9040-42/3
9040-42/3
9040-42/3
9040-41;9040-42/3
Artikel-Nr.:
     1156-9040-42/3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9040-42/3
EAN/GTIN:
     4000896254767
Suchbegriffe:
Druckluftnadelpistole,Druckluftpist...
Druckluftwerkzeug,Druckluftpistole,...

Anwendung:
Druckluftreinigung von verstopften oder verschmutzten Leitungen / Schläuchen, z.B. Kraftstoff-, Klima- und AdBlue®-Leitungen, hydraulische Leitungen sowie Scheibenwaschanlage und Kühlmittel

  • 3 Konusaufsätze ⌀ 13 ∙ 25 ∙ 35 mm
  • Adaptierbar für 2-Wege Ausblaspistole 9040-4
  • Lösen von festsitzenden Zündspulenstecker (pneumatisches Aufblähen)
  • Demontage der Stabzündspulen z.B. an 1,0 l ∙ 1,0 l TSI ∙ TFSI ∙ TGI ∙ GTI ∙ CNG ∙ 1,2 l TSI ∙ 1,4 l-25 ∙ 30 ∙ 35 ∙ 40 ∙ 45 TSI ∙ TFSI ∙ TGI ∙ CNG ∙ GTE ∙ Mild Hybrid ∙ e-Hybrid 1,6l ∙ 1,6 l SRE ∙ MPI 2,0 l GTI
  • AUDI A1 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A5 ∙ Q2 ∙ Q3
  • CUPRA Formentor ∙ León
  • SEAT Alhambra ∙ Arona ∙ Ateca ∙ Ibiza ∙ León ∙ Mii ∙ Tarraco ∙ Toledo
  • ŠKODA Citigo ∙ Fabia ∙ Kamiq ∙ Karoq, ∙ Kodiaq ∙ Octavia ∙ Rapid ∙ Scala ∙ Super ∙ Yeti
  • VW Caddy ∙ Golf 6, 7, 8 ∙ Jetta 4 → 7 ∙ CC ∙ Passat B8 / Polo 5, 6 ∙ Arteon ∙ Beetle ∙ Taigo ∙ Tiguan ∙ Touran ∙ T-Cross ∙ T-Roc ∙ Up! ∙ Scirocco ∙ Sharan ∙ T7
  • Anschlussgewinde (außen): 1/8″ PF 28
  • Anzahl Werkzeuge: 3
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Stabzündspulen-Abzieher | Stabzündspulenabzieher | Zündspulen | Zündspulenabzieher
Schluesselworte:
Ausblas-Pistole / -stift | Druckluft-Werkzeug und Zubehör | Pneumatik-Werkzeug und Zubehör | Stabzündspulen-Abzieher | Stabzündspulenabzieher | Zündspulen | Zündspulenabzieher | 9040-42/3
hz-class Hauptklasse:
400140 Ausblaspistole
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel | 800040 Neuheiten
Anzahl Werkzeuge:
3
Bezeichnung Produktgruppe:
Ausblas-Werkzeug
Produktgruppe:
9040
Verwendung:
9040-4
Produktempfehlung:
9040-7 | 9041-1 | 9040-3 | 9400-100 | 9012M | 9043N-10 | 9000-040
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21060804
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1156
20
€ 6,90*
ab € 14,14*
€ 19,99*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,43*
€ 20,43*
6 Tage
20
€ 6,90*
ab € 15,72*
€ 22,27*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 17,52*
€ 29,80*
6 Tage
20
€ 6,99*
ab € 43,30*
€ 57,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.