Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Spiralschlauch 9040-7 ∙ 7,62 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9040-7
9040-7
Artikel-Nr.:
     1156-9040-7
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9040-7
EAN/GTIN:
     4000896153404
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
  • Hochflexibler Polyurethan Schlauch mit Länge von 7,62 m und 6,35 mm Innen-⌀
  • Schlauch Innen-⌀: 6,35 mm
  • Drehgelenk 360° an den Anschluss-Stücken
  • Berstdruck nach DIN: 55,1 bar / 800 PSI
  • Arbeitsdruck: 10 bar
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″), Kupplungsstecker 7,2 mm Typ 1 (DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
  • Luftanschluss Auslass: Außengewinde 12,91 mm (1/4″), Kupplungsbuchse 7,2 mm Typ 1
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchlänge: 7.62 m
  • Netto-Gewicht (kg): 0.63 kg
Weitere Informationen:
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss Auslass:
Außengewinde 12,91 mm (1/4″) | Kupplungsbuchse 7,2 mm Typ 1
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″) | Kupplungsstecker 7,2 mm Typ 1 (DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
Netto-Gewicht (g):
630 g
Schlauch-Innendurchmesser:
6.35 mm
Schluesselworte Synonyme TBS:
Kabeltrommel | Kabelaufroller | Verlängerung | Druckluft | Pneumatik | Pneumatikschlauch | Druckluftschlauch
Schluesselworte:
Druckluft-Werkzeug und Zubehör | Pneumatik-Werkzeug und Zubehör | Kabeltrommel | Kabelaufroller | Verlängerung | Druckluft | Pneumatik | Pneumatikschlauch | Druckluftschlauch | 9040-7
hz-class Hauptklasse:
400180 Zubehör ∙ Verbindungsteile
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Druckluft-Schlauch
Produktgruppe:
9040S
Netto-Gewicht (kg):
0.63 kg
Produktempfehlung:
9070-10 | 9070-4 | 9000-040 | 9000-050 | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21069290
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 31,34*
€ 39,90*
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 31,80*
€ 40,71*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,08*
€ 40,80*
8 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 32,11*
€ 40,87*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 50,84*
€ 63,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.