Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Hochleistungs-Fett 9300N-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9300N-60
9300N-60
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1156-9300N-60
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9300N-60
EAN/GTIN:
     4000896203406
Suchbegriffe:
Hochleistungsfett
hochleistungsfett

Anwendung:
Verwendung in Schlagschraubern mit Doppelhammer-Schlagwerken, Spindeln von Abziehern etc.

  • Hervorragendes Lasttragevermögen durch spezielle Hochdruckadditive
  • Schnelles und sauberes Befüllen der Mini Fettpresse HAZET 2162M
  • Verbesserte mechanische Stabilität beugt in vibrierenden Umgebungen dem Verlust von Schmierleistung vor
  • Resistent gegen Abwaschbarkeit durch Wasser
  • Oxidationsstabilität
  • Guter Korrosionsschutz und gute Hafteigenschaften auf metallischen Oberflächen
  • Fettkissen 60 ml
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
CrossReference:
9300-60 | 4000896186990
Schluesselworte Synonyme TBS:
Druckluft | Pneumatik
Schluesselworte:
Druckluft | Pneumatik | 9300-60 | 4000896186990 | 9300N-60
Vorgänger-Artikelnummer:
9300-60 | 4000896186990
hz-class Hauptklasse:
400180 Zubehör ∙ Verbindungsteile
hz-class Unterklassen:
500960 Schmieren ∙ Reinigen ∙ Pflegen | 800020 Aktions- / Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Druckluft Zubehör
Produktgruppe:
9300
Produktempfehlung:
197-3 | 195-5 | 9042N-1 | 2162-1 | 2300SH-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
true
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Elektro | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109090

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 6,47*
€ 8,75*
7 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 8,92*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,56*
€ 8,96*
6 Tage
7
1
€ 6,95*
ab € 7,14*
€ 9,69*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 12,19*
€ 15,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
1 Stück enthält 60 Milliliter (ab € 0,20317* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.