Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microstrip, 45 cm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Miceostrip 45 cm grün
Detailbild - Miceostrip 45 cm grün
Artikel-Nr.:
     121-305445
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     NS450
EAN/GTIN:
     4017942990418
Suchbegriffe:
Bezug Einwascher
Einwascherbezug
bezug einwascher unger
bezug einwascher

Microfaserbezug, überragende Reinigungskraft, hohe Wasseraufnahme (6-faches Eigengewicht), schafft große Flächen

  • Größe: 45cm
  • Praktisch: Leicht auswaschbar, auch in Maschine und Trockner
  • Material: 100 % Mikrofaser
  • Weitere Informationen:
    Gefahrstoff:
    Keine gefährlichen Stoffe enthalten
    Weitere Suchbegriffe: Microstrip, Microfaserbezug, Bezug, Wischer.Gebäudereinigung, Fensterreinigung, Einwascher
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 121
    € 6,95*
    ab € 10,13*
    € 14,60*
    34 Tage
    nicht lagernd
    € 5,00*
    ab € 10,17*
    € 14,60*
    € 4,19*
    ab € 10,63*
    € 16,02*
    3 Tage
    1
    € 4,95*
    ab € 11,20*
    € 16,06*
    3 Tage
    unbekannt
    € 4,99*
    ab € 13,46*
    € 19,22*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 121
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,60*
    € 17,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,36*
    € 17,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,03*
    € 16,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,76*
    € 16,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,48*
    € 16,04
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 13,46*
    € 16,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,13*
    € 12,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 121
    Versand: Lager 121
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,95*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Unger
    EH450
    ab € 6,01*
    Zubehör
    k.A.
    FR100
    ab € 5,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.