Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chenille Mopp 50cm, blau, 75 Stück/Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Chenille Mopp 50 cm blau
Detailbild - Chenille Mopp 50 cm blau
Artikel-Nr.:
     121-3ST302013
Hersteller:
     Ha-Clean
Herst.-Nr.:
     302013
EAN/GTIN:
     4260206871644
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp

Chenillemopp aus Mikrofaser mit besonders weicher und feiner Chenille Oberfläche, einem speziellen Gewebe. Für alle glatten Oberflächen, auch f+r empfindliche Böden geeignet.Lange lebensdauer und optimale Gleitfähigkeit.Zur Trocken-, Feucht- und Nassreinigung geeignet. Besonders hohe Wasser - und Schmutzaufnahme

  • Farbe: blau
  • Größe: 40 cm
  • 75 Stück im Karton
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischmopp microfaser blau 50cm, microfasermopp, microfasermopp 50 cm, Naßwischmopp, wischen, Reinigen, Reinigung.Feuchtwischmopp, Mopps, offenFranse, offene Fransen, Wischmopps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.