Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeedCleaning Micro-Turbo-Mopp 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Mopp 40 cm
Detailbild - Mopp 40 cm
Artikel-Nr.:
     121-601506
Hersteller:
     Speed Cleaning
Herst.-Nr.:
     HE-MF40
EAN/GTIN:
     4251102404890
Suchbegriffe:
Mopp
mopp 40cm

Microfasermopp mit optimaler Wasseraufnahme, idealen Laufeigenschaften und elektrostatischer Wirkung. Besonders geeignet für alle glatten Beläge. Waschbar bei 95 Grad Celcius.

  • Größe: 40 cm
  • Taschenmarerial: 100% Polyester
  • Garnmischung: 100% Microfaser
  • Garantie: 500 Wäschen bei normalem Waschvorgang mit geeignetem Waschpulver
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wischbezug, Wischmoppbezug, Reinigung, Naßwischmopp, Microfasermopp, Mikromopp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.