| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 121-601509 Herst.-Nr.: 601509 EAN/GTIN: 4251102404968 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Profi-Mopp 40 cm a.o.i.g. PRM 40 Das Webverfahren sowie die Verwendung einer hochwertigen Garnmischung aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester mit sehr guter Wasser- und Schmutzaufnahme sorgen für optimale Gleitfähigkeit und für eine lange Lebensdauer. Daher wird der Profi-Light-Mopp für jegliche Reinigung empfohlen. Geliefert wird das Produkt mit innen geschlossenen und außen offenen Fransen.Kein Bleichmittel oder Weichspüler verwenden - Größe: 40 cm
- Taschenmaterial: 100 % Polyester
- Max. Waschtemperatur: 95 Grad
- Gewicht: ca 170 gr.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmop 40 cm, feuchtwischmop, wischmopp mischgewebe, Microfasermopp.Mopp, Naßwischmopp |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |