| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 121-601510 Herst.-Nr.: 601510 EAN/GTIN: 4251102404975 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Profi-Mopp 50 cm a.o.i.g.PRM 50 Das Webverfahren sowie die Verwendung einer hochwertigen Garnmischung aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester mit sehr guter Wasser- und Schmutzaufnahme sorgen für optimale Gleitfähigkeit und für eine lange Lebensdauer. Daher wird der Profi-Light-Mopp für jegliche Reinigung empfohlen. Geliefert wird das Produkt mit innen geschlossenen und außen offenen Fransen.Kein Bleichmittel oder Weichspüler verwenden - Größe: 50 cm
>li>Taschenmaterial: 100 % Polyester- Max. Waschtemperatur: 95 Grad
- Gewicht: ca 180 gr.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, ersatzwischmop 50cm, feuchtwischmop, wischmopp mischgewebe, Microfasermopp.Mopp, Naßwischmopp |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |