Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Light-Mopp 50 cm, PLM 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Profi-Light-Mopp 50 cm
Detailbild - Profi-Light-Mopp 50 cm
Artikel-Nr.:
     121-601512
Hersteller:
     Ha-Clean
Herst.-Nr.:
     601512
EAN/GTIN:
     4251102405019
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp

Profi-Light-Mopp 50 cm PLM 50

Das Webverfahren sowie die Verwendung einer hochwertigen Garnmischung aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester mit sehr guter Wasser- und Schmutzaufnahme sorgen für optimale Gleitfähigkeit und für eine lange Lebensdauer. Daher wird der Profi-Light-Mopp für jegliche Reinigung empfohlen. Geliefert wird das Produkt mit innen geschlossenen und außen offenen Fransen.Kein Bleichmittel oder Weichspüler verwenden
  • Größe: 50 cm
  • Taschenmaterial: 100 % Polyester
  • Max. Waschtemperatur: 95 Grad
  • Gewicht: ca 140 - 150 gr.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.