Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeedCleaning Profi-Hospital-Mopp 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Speed Cleaning Profi-Hospital-Mopp 50 cm
Detailbild - Speed Cleaning Profi-Hospital-Mopp 50 cm
Artikel-Nr.:
     121-601514
Hersteller:
     Speed Cleaning
Herst.-Nr.:
     EHHM50BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp

Maopp aus 50 % Baumwolle und 50% Polyester mit innen geschlossen und außen offenen Fransen für jegliche Reinigung. Besondere Garnmischung für eine lange lebensdauer selbst bei Einsatz von Desinfektionsmitteln. Waschbar bei 95 Grad Celcius

  • Größe: 50 cm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, baumwoll moppbezug 500 mm, ersatzwischmop 50cm, feuchtwischmop, Naßwischmopp, wischen, Reinigen, Reinigung.Feuchtwischmopp, Mopps, offenFranse, offene Fransen, Wischmopps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.