| |
|
| Artikel-Nr.: 121-601516 Herst.-Nr.: 49.5001.18A EAN/GTIN: 4251102405088 |
| |
|
| | |
| Mopp aus 70 % Polyester und 30% Polyamide. Das Taschenmaterial besteht aus 100% Polyestergewebe. Spezieller Webprozess für eine lange Lebensdauer, mindestens 500 Waschungen bei normalen Waschvorgang mit geeignetem Waschmittel, Waschbar bei 90 Grad Celcius Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischmoppbezug 50 cm polyester, ersatzwischmop 50cm, feuchtwischmop, Naßwischmopp, wischen, Reinigen, Reinigung.Feuchtwischmopp, Mopps, offenFranse, offene Fransen, Wischmopps |
| | |
| |