Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One Day Mopp 40cm, 10 Stück/Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild - One Day Mopp 40 cm
Detailbild - One Day Mopp 40 cm
Artikel-Nr.:
     121-606004
Hersteller:
     Ha-Clean
Herst.-Nr.:
     TK40
EAN/GTIN:
     4251102402186
Suchbegriffe:
Mopp
mopp 40cm
ha-clean mopp

One Day Mopp, täglich ein neuer, frischer Mopp im Einsatz. Optimierung ihrer Prozesskosten in Logistik & Wäsche. Kein Mopptausch. Exakt kalkulierbar. NICHT WASCHBAR !!!

  • Größe: 40 cm
  • Material: 35% Polyester. 65% Cotton
  • Deckblatt: 100 % Polyester
  • Taschen: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Wischbezug, Wischen, Microfaserbezug, Bezug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,733* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,15*
€ 14,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.