Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One Day Mopp 50cm, 10 Stück/Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild - One Day Mopp 50 cm
Detailbild - One Day Mopp 50 cm
Artikel-Nr.:
     121-606005
Hersteller:
     Ha-Clean
Herst.-Nr.:
     TK50
EAN/GTIN:
     4251102402193
Suchbegriffe:
Mopp
mopp 50cm
ha-clean mopp

One Day Mopp, täglich ein neuer, frischer Mopp im Einsatz. Optimierung ihrer Prozesskosten in Logistik & Wäsche. Kein Mopptausch. Exakt kalkulierbar. NICHT WASCHBAR !

  • Größe: 50 cm
  • Material: 35% Polyester. 65% Cotton
  • Deckblatt: 100 % Polyester
  • Taschen: 100 % Polyester
  • Weitere Informationen:
    Gefahrstoff:
    Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Wischbezug, Wischen, Microfaserbezug, Bezug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,752* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,26*
€ 14,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,12*
€ 13,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,69*
€ 12,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,19*
€ 12,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.