Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen Arenga, 100 cm, mit aufgeschraubtem Stielhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Besen Arenga 100 cm
Detailbild - Besen Arenga 100 cm
Artikel-Nr.:
     121-703498
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     3997012
EAN/GTIN:
     4002625028342
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
saalbesen arenga 100cm nölle

Saalbesen Arenga mit aufgeschraubten Stielhalter

  • Größe: 100 cm
  • Farbe Besatz: Schwarz
  • Farbe Körper: natur
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: großraumbesen, grossraumbesen 100 cm, Besen, Holzkörper, Stielloch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 121
€ 6,95*
ab € 10,15*
€ 14,89*
€ 7,99*
ab € 11,39*
€ 17,97*
Preise: Lager 121
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 121
Versand: Lager 121
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.