Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsauger Harema HV 9 S plus ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Harema Staubsauger HV 9 S plus
Detailbild - Harema Staubsauger HV 9 S plus
Artikel-Nr.:
     121-809129
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     022.010 ECO
EAN/GTIN:
     4251102484779
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Staubsauger HV 9 S plus

inkl. Zubehör (Saugrohr, Saugschlauch komplett, Kombidüse, Polsterdüse, Fugendüse)


  • Gesamtleistung max.: 1.100 Watt/230V
  • Wassersäule: 2.500mm
  • Staubbeutelinhalt: 6l
  • Kesselinhalt: 9l
  • Lenkrollen: 5
  • Geräuschpegel: 62dB
  • Kabellänge: 10m
  • Gewicht: 7kg
  • Abmessung (L x B x H): 40 x 40 x 49cm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bodensauger, Staubsauger, Staubsaugen, Kesselsauger, Staubsaugerbeutel, Teppiche, Kesselstaubsauger, Reinigungsmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 193,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,28*
€ 230,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,08*
€ 229,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,17*
€ 227,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,77*
€ 221,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,63*
€ 180,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.