Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Elite SFF 800 G9 i7-14700 16GB 512GB W11 A0YY0EA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Elite SFF 800 G9 Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro PC Schwarz
HP Elite SFF 800 G9 Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro PC Schwarz
HP Elite SFF 800 G9 Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro PC Schwarz
HP Elite SFF 800 G9 Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro PC Schwarz
HP Elite SFF 800 G9 Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro PC Schwarz
HP Elite SFF 800 G9 Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro PC Schwarz
HP Elite SFF 800 G9 Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro PC Schwarz
HP Elite SFF 800 G9 Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro PC Schwarz
HP Elite SFF 800 G9 Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-1128-359
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     A0YY0EA#ABD
EAN/GTIN:
     0198415146755
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

• Intel Core i7 14700 Prozessor (bis zu 5.4GHz); 20 Kerne

• 16 GB RAM, 512 GB SSD

• Intel UHD 770 (Shared Memory), 1 x HDMI

• Formfaktor: Ultra Small Form Factor ;

• Windows 11 Professional, 64 Bit

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.140,18*
€ 1.221,80*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.138,57*
€ 1.222,11*
Frei Haus
ab € 1.151,75*
€ 1.235,21*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.174,15*
€ 1.262,89*
5 Tage
6
€ 1,00*
ab € 1.185,67*
€ 1.277,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.262,89*
€ 1.502,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.260,31*
€ 1.499,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.236,53*
€ 1.471,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.210,40*
€ 1.440,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.174,15*
€ 1.397,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
80S09AA
ab € 21,21*
Zubehör
Poly
80S01A6
ab € 19,29*
Zubehör
Poly
80S09A6
ab € 20,55*
Zubehör
Poly
8X2J8A6
ab € 18,78*
Zubehör
Poly
80S06AA
ab € 39,45*
Zubehör
Poly
80S06A6
ab € 33,28*
Zubehör
Poly
8X227AA
ab € 32,76*
Zubehör
Poly
80S02A6
ab € 27,17*
Zubehör
Poly
8X2J9A6
ab € 21,88*
Zubehör
Poly
8X228A6
ab € 21,37*
Zubehör
Poly
80S02AA
ab € 30,91*
Zubehör
Poly
8X228AA
ab € 20,82*
Zubehör
Poly
80S11A6
ab € 30,25*
Zubehör
Poly
760Q7AA
ab € 25,14*
Zubehör
Poly
8X215AA
ab € 20,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.