Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MacBook Pro 14" 2023 M3 Max/128/1 TB 16C CPU 40C GPU Space Schwarz BTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1231-1A01-0E3
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     Z1AW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mac
Mac Notebook
MacBook
Laptop

• 14,2 Zoll (35,97 cm) Liquid Retina XDR mit 3.024 x 1.964 Pixeln

• Prozessor: Apple M3 Max Prozessor

• Arbeitsspeicher: 128 GB RAM

• Speicher: 1 TB SSD

• Grafik: Apple M3 Max - 40 Core

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 3.042,89*
€ 3.190,35*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 4.526,26*
€ 4.670,19*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.670,19*
€ 5.557,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.641,40*
€ 5.523,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.555,05*
€ 5.420,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.526,26*
€ 5.386,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.