Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MacBook Pro 16" 2023 M3 Max/128/1 TB 16C CPU 40C GPU Silber BTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1231-1A07-102
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     Z1CN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mac
Mac Notebook
MacBook
Laptop

• 16,2 Zoll (41,05 cm) Liquid Retina XDR mit 3.456 x 2.234 Pixeln

• Prozessor: Apple M3 Max Prozessor

• Arbeitsspeicher: 128 GB RAM

• Speicher: 1 TB SSD

• Grafik: Apple M3 Max - 40 Core

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 3.845,13*
€ 4.133,91*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 4.760,83*
€ 5.053,92*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.053,92*
€ 6.014,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.017,36*
€ 5.970,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.858,79*
€ 5.781,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.779,43*
€ 5.687,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.760,83*
€ 5.665,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.