Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer TravelMate P2 16" FHD+ i5-1335U 16GB/512GB SSD Win11 Pro TMP216-51-TCO-594B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer TravelMate P2 TMP216-51-TCO-594B Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P2 TMP216-51-TCO-594B Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P2 TMP216-51-TCO-594B Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P2 TMP216-51-TCO-594B Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P2 TMP216-51-TCO-594B Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P2 TMP216-51-TCO-594B Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P2 TMP216-51-TCO-594B Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P2 TMP216-51-TCO-594B Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P2 TMP216-51-TCO-594B Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-1C25-48X
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.B47EG.001
EAN/GTIN:
     4711121796487
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook

• Intel® Core™ i5-1335U Prozessor (bis zu 4,6 GHz), Deca-Core

• 40,6 cm (16") WUXGA 16:10 Display (entspiegelt), Webcam

• 16 GB RAM, 512 GB SSD, Docking, Fingerprint

• Intel Iris Xe Grafik, HDMI, 1x Thunderbolt 4, WLAN-ax, BT

• Windows 11 Professional 64 Bit, Akkulaufzeit bis 12 h, 1,9 kg

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 623,48*
€ 677,12*
Lager 1231
1
€ 1,00*
ab € 633,43*
€ 688,48*
€ 1,93*
ab € 634,55*
€ 690,47*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 635,41*
€ 691,64*
3 Tage
42
Frei Haus
ab € 637,61*
€ 693,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,48*
€ 819,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,75*
€ 810,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,22*
€ 792,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,30*
€ 771,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,43*
€ 753,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 14,56*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 25,06*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 24,95*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 49,95*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,71*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,82*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,58*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 103,07*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,31*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 50,42*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,13*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,72*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 60,55*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,96*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 163,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.