Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Extensa 15 EX215-55-52UT 15,6" FHD IPS i5-13235U 16GB/512GB W11Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Extensa 15 EX215-55-52UT Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer Extensa 15 EX215-55-52UT Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer Extensa 15 EX215-55-52UT Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer Extensa 15 EX215-55-52UT Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer Extensa 15 EX215-55-52UT Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer Extensa 15 EX215-55-52UT Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer Extensa 15 EX215-55-52UT Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer Extensa 15 EX215-55-52UT Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer Extensa 15 EX215-55-52UT Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Artikel-Nr.:
     1231-1C25-49W
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.EGYEG.012
EAN/GTIN:
     4711474029652
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops

• Intel Core i5 1235U Prozessor (bis zu 4.4GHz); 10 Kerne

• 39.62 cm (15.6") 16:9 Display (entspiegelt)

• 16 GB RAM, 512 GB SSD

• Intel Intel® Graphics (Shared Memory), 1 x HDMI, WLAN Wi-Fi 6E

• Windows 11 Professional, Akkulaufzeit bis 5.5 h, 1.78 kg

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 446,26*
€ 463,70*
€ 6,78*
ab € 455,93*
€ 473,18*
Frei Haus
ab € 465,18*
€ 482,82*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 469,87*
€ 487,39*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 477,49*
€ 496,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,39*
€ 579,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,20*
€ 577,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,23*
€ 573,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,04*
€ 570,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,87*
€ 559,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 14,61*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 25,10*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 25,01*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 49,78*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,57*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,70*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,53*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 100,03*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,69*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,49*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,98*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,46*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 59,62*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,95*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 161,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.