| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1231-1C31-44J Herst.-Nr.: 83KX000SGE EAN/GTIN: 0198153976737 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | • Intel® Core™ i7-13620H Prozessor (bis zu 4,7 GHz), 10-Core • 35,6 cm (14") WUXGA 16:10 Touch Display (glänzend), Webcam • 16 GB RAM, 1TB SSD, Fingerprint • Intel Iris Xe Grafik, HDMI, WLAN-ax, BT • Windows 11 Home 64 Bit, Akkulaufzeit bis 10 h, 1,5 kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2in1 Notebook, Convertible, Convertible Laptop, Convertible Notebook, Detachables, Hybrid-Laptop, Hybrid-Notebook, Hybrid-Tablet, Konvertierbare Notebooks, Lenovo Laptops, Lenovo Notebooks, Laptop, Laptops, Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, OLED Display, laptop i7 16gb 1tb ssd, lenovo laptops, lenovo notebook i7 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |