Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-1N09-031 Herst.-Nr.: K0B38AA#ABB EAN/GTIN: 0888793501993 |
| |
|
| | |
| • Für Notebooks, bis 39,6 cm (15,6") • Außenmaße: 400 x 280 x 70 mm • Material: Nylon, Farbe: grau, Gewicht: 0,4 kg • Dokumentenfach, Platz für Zubehör |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,94* | € 13,70* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,94* | € 13,70* | | | | | 17 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 11,46* | € 15,67* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 12,20* | € 16,64* | | | | Lager 1231 | | | | | | € 3,51* | ab € 14,43* | € 19,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|