Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i5-10400F 6x 2,9 GHz 12MB-L3 Cache Sockel 1200 (Comet Lake)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Core i5-10400F Prozessor 2,9 GHz 12 MB Smart Cache Box
Intel Core i5-10400F Prozessor 2,9 GHz 12 MB Smart Cache Box
Artikel-Nr.:
     1231-2002-5C1
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BX8070110400F
EAN/GTIN:
     5032037187077
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i5
Intel Core i5

• Neuster Intel Core i5 Prozessor (10. Generation - Comet Lake)

• Sockel 1200, 6 x 2,90 GHz (Boost 4,3), 12 MB L3 Cache

• Boxed (mit Kühler)

• max. Leistungsaufnahme 65 Watt (Strukturbreite 14 nm)

• 3 Jahre Herstellergarantie

Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
252
€ 4,50*
ab € 74,24*
€ 79,85*
€ 6,78*
ab € 74,26*
€ 79,87*
€ 4,50*
ab € 74,89*
€ 80,55*
€ 5,80*
ab € 75,20*
€ 80,89*
Lager 1231
1
€ 3,51*
ab € 82,68*
€ 88,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intel
CM8070104282718
ab € 112,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.