Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 7 5700X (8x 3.4 GHz) 36 MB Sockel AM4 CPU Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD Ryzen 7 5700X Prozessor 3,4 GHz 32 MB L3
AMD Ryzen 7 5700X Prozessor 3,4 GHz 32 MB L3
Artikel-Nr.:
     1231-2005-007
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000926
EAN/GTIN:
     3540260200828
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen

• Sockel AM4, 8 x 3,8 (Boost 4,6) GHz Taktrate, PCIe 4.0 x 16

• AMD Ryzen™ 7 Desktop Prozessor (TSMC 7nm FinFET)

• L3 Cache MB, L2-Cache MB, Unterstützt DDR4 Speicher bis 3200 MHz

• max. Leistungsaufnahme 65 Watt (Strukturbreite 7 nm)

• Highend-Gaming, Tray

Weitere Suchbegriffe: sockel am4 ryzen, amd cpu
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,80*
ab € 110,99*
€ 139,08*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 113,28*
€ 141,50*
Lager 1231
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 123,49*
€ 153,54*
4 Tage
299
pro Stück
€ 1,00*
ab € 124,62*
€ 154,72*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 126,68*
€ 156,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,54*
€ 182,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,21*
€ 175,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,49*
€ 146,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.