Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 5 7600X (6x 4.7 GHz) 32 MB L3 Cache Sockel AM5 CPU Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD
AMD
Artikel-Nr.:
     1231-2005-009
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-00000593
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen

• Sockel AM5, 6 x 4,7 (Boost 5,3) GHz Taktrate, PCIe 5.0 x 16

• AMD Ryzen™ 5 Desktop Processor (TSMC 5nm FinFET), Zen 4 Architektur

• L3 Cache 32MB, L2-Cache 6MB, Unterstützt DDR5 Speicher bis 5600 MHz

• max. Leistungsaufnahme 105 Watt, Strukturbreite CPU-Chiplet 5 nm

• Gaming, Tray

Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 160,32*
€ 190,24*
€ 3,50*
ab € 171,25*
€ 196,56*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 171,14*
€ 196,57*
5 Tage
40
€ 1,00*
ab € 174,04*
€ 198,96*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 305,74*
€ 336,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,57*
€ 233,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,39*
€ 225,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,30*
€ 221,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,90*
€ 217,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,14*
€ 203,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.