Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-3H12-013 Herst.-Nr.: RAIL-A03-57 EAN/GTIN: 4712511127393 |
| |
|
| | |
| • Rack-Schienen-Kit RAIL-A03-57 • Mounting post Breite ≥ 451mm • Panel Breite: ≥ 500mm • Mounting post Breite: 650mm~850mm • A03 series (Chassis) rail kit, max. load 57 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1231 | | | | | | € 3,51* | ab € 132,56* | € 160,03* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 134,02* | € 161,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,35* | € 162,08* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,75* | € 163,54* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 136,70* | € 164,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|