Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-4T17-019 Herst.-Nr.: 981-001263 EAN/GTIN: 5099206109056 |
| |
|
| | |
| • Anwendungsbereich: Gaming, Kopfbügel beidseitig • Nutzung mit & ohne Kabel, Schwarz, 345g • Windows 11, PlayStation5, 3,5mm Klinken-Anschluss, USB-Anschluss • Digitaler 7.1-Klang • Flach anliegende, um 90° drehbare Ohrmuscheln |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Logitech Headsets, Muschelkopfhörer, Nintendo Headset, Nintendo Zubehör, PlayStation Headset, PlayStation Zubehör, Surround Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, logitech kopfhörer, muschelkopfhörer |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 162,62* | € 198,35* | | | | Lager 1231 | | | | | | € 3,51* | ab € 165,69* | € 200,83* | | | | | | | | | | | € 4,89* | ab € 169,01* | € 204,55* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 170,93* | € 207,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 173,93* | € 209,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|