Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL WiFi6E AXE5400 Secure Cloud Managed Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zyxel SCR50AXE-EU0101F WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Weiß
Zyxel SCR50AXE-EU0101F WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Weiß
Zyxel SCR50AXE-EU0101F WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Weiß
Zyxel SCR50AXE-EU0101F WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     1231-5626-07Z
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     SCR50AXE-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937631582
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
zyxel router

• WLAN 2.4/5/6 GHz

• RAM/FLASH: 1GB/256MB

• 1x WAN: 1 GbE RJ45 port, 4x LAN: 1 GbE RJ45 ports

• WPS, Power Jack, Reset

• Abmessungen: 178,0 X 54,6 (stand 68.2) X 242,2mm, Gewicht: 651g

Weitere Suchbegriffe: wlan router
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
pro Stück
€ 2,90*
ab € 124,25*
€ 128,79*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 124,24*
€ 128,80*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 124,26*
€ 128,85*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,02*
€ 131,75*
Lager 1231
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 128,86*
€ 133,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,63*
€ 155,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,26*
€ 155,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,86*
€ 153,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.