Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-5832-055 Herst.-Nr.: WBE660S-EU0101F EAN/GTIN: 4718937631193 |
| |
|
| | |
| • IEEE802.11 be/ax/ac/n/g/b/a, MU-MIMO, Smart Antenna • 2.4 GHz: 1376 Mbps, 5 GHz: 8646 Mbps, 6 GHz: 11530 Mbps • WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA3 • IPv6, VLANs, WMM, U-APSD • 1 x 1/2.5/5/10Gbps LAN, 1 x 1Gbps LAN |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 462,57* | € 504,22* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 470,98* | € 512,09* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 473,52* | € 514,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 482,23* | € 523,13* | | | | Lager 1231 | | | | | | € 3,51* | ab € 500,76* | € 546,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|