Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

espresso Display 17" Pro (44cm) 4K Mobiler Monitor Touchscreen 16:9 USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1231-6106-139
Hersteller:
     espresso
Herst.-Nr.:
     900-00022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Touch Screen
Touch-Monitor
Touchmonitor
Touchscreen

• Energieeffizienzklasse: B

• Größe: 43,2 cm (17,3 Zoll) 16:9, Auflösung: 3.840x2.160 4K (Ultra HD)

• Farbtiefe: 10bit (1,07 Mrd Farben), Farbraum: 99% (sRGB)

• Anschlüsse: 2x USB-C 3.1 mit DisplayPort 1.4

• Touch, Pivotfunktion, Lautsprecher

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 794,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,27*
€ 1.033,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,67*
€ 1.027,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,87*
€ 1.001,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,58*
€ 945,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.