Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung LS27C314EAUXEN 27" Essential Monitor S31C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung S31C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S31C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S31C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S31C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S31C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S31C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S31C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S31C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S31C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S31C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S31C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S31C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S31C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S31C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S31C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S31C LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-6110-4E9
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS27C314EAUXEN
EAN/GTIN:
     8806094769319
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung Business Monitore

• Energieeffizienzklasse: E

• Größe: 68 cm (27 Zoll) 16:9, Auflösung: 1.920 x 1.080

• Reaktionszeit: 5 ms, Kontrast: 1.000:1

• Anschlüsse: 1x HDMI, 1x D-Sub

• Eye Saver Mode, Eco Saving Plus

Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 83,74*
€ 103,75*
1 Tag
12
€ 7,50*
ab € 85,49*
€ 105,63*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 87,70*
€ 107,70*
€ 4,50*
ab € 87,74*
€ 108,42*
1 Tag
195
Frei Haus
ab € 89,86*
€ 110,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,80*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,45*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.