Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung S27A600NAU 68cm (27") WQHD IPS Office-Monitor HDMI/DP/USB 75Hz 5ms


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung S60A LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60A LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60A LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60A LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60A LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60A LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60A LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60A LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60A LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60A LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60A LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60A LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60A LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60A LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60A LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60A LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60A LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60A LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60A LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60A LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60A LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60A LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60A LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60A LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60A LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60A LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-6110-4F3
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS27A600NAUXEN
EAN/GTIN:
     8806094842500
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung Monitor (Alle)

• Energieeffizienzklasse: E

• Größe: 68,0 cm (27 Zoll) 16:9, Auflösung: 2.560x1.440 WQHD

• Reaktionszeit: 5 ms, Kontrast: 1.000:1 Panel: IPS

• Anschlüsse: 1x DP, 1x HDMI,

• Pivot, Höhenverstellbar, Schwenkbar

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 177,11*
€ 203,29*
1 Tag
37
€ 7,50*
ab € 180,15*
€ 205,62*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 184,89*
€ 209,19*
€ 4,50*
ab € 185,98*
€ 211,81*
Frei Haus
ab € 187,42*
€ 212,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,19*
€ 248,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,42*
€ 245,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,20*
€ 239,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,06*
€ 235,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,89*
€ 220,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,80*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,45*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.