Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung ViewFinity S60UD LS24D600UAUXEN 24" Quad HD Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung S60UD Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UD Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UD Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UD Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UD Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UD Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UD Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UD Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UD Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UD Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UD Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UD Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UD Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UD Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UD Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UD Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-6110-4FL
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS24D600UAUXEN
EAN/GTIN:
     8806095524627
Suchbegriffe:
Samsung Monitor (Alle)
Samsung Monitore (Alle)
Bildschirm
Computer Monitore

• Energieeffizienzklasse: E

• 61 cm (24 Zoll), 2.560 x 1.440 (HDR 10, 16:9)

• IPS-Panel, entspiegelt, 100 Hz, HDR 10, 5 ms

• 1x DP, 1x HDMI, 1x USB-C

• Neigbar, höhenverstellbar, VESA 100 x 100 mm

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 219,43*
€ 247,91*
€ 6,90*
ab € 221,66*
€ 249,41*
1 Tag
312
Frei Haus
ab € 219,21*
€ 250,77*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 227,90*
€ 254,98*
1 Tag
500
€ 2,90*
ab € 230,02*
€ 258,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,98*
€ 303,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,67*
€ 298,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,95*
€ 291,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,86*
€ 289,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,90*
€ 271,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,18*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,74*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.