Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Vero V227QE3bipv 54.6 cm (21.5") Full HD IPS Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1231-6121-4QM
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.WV7EE.309
EAN/GTIN:
     4711121741487
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor

• Energieeffizienzklasse: E

• 54.6 cm (21.5 Zoll), 1.920 x 1.080 (Full HD, 16:9)

• IPS-Panel, 100 Hz, 4 ms

• 1x DP, 1x HDMI

• VESA 100 x 100 mm

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 77,64*
€ 99,62*
€ 6,78*
ab € 79,21*
€ 101,41*
Frei Haus
ab € 81,27*
€ 103,96*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 83,14*
€ 106,39*
5 Tage
22
€ 1,00*
ab € 89,72*
€ 114,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS60-425BL1
ab € 48,37*
Zubehör
Neomounts
DS70-810BL2
ab € 131,06*
Zubehör
Neomounts
DS70S-950BL1
ab € 148,47*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,86*
Zubehör
Acer
LC.MON11.001
ab € 56,54*
Zubehör
Acer
LC.MON11.002
ab € 97,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.