Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

LC-Power M49-DFHD-144-C-Q 124cm (49") UWFHD VA Monitor 32:9 HDMI/DP 144Hz Sync


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1231-61A1-00D
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-M49-DFHD-144-C-Q
EAN/GTIN:
     4260070129605
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor

• Energieeffizienzklasse: G

• Größe: 124,5 cm (49 Zoll) 32:9, Auflösung: 3840x1080 Ultra Wide FullHD

• Reaktionszeit: 4 ms, Kontrast: 3.000:1 Panel: VA, 144Hz

• Anschlüsse: 1x DP, 3x HDMI

• Neigbar

Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
G
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,78*
€ 531,82*
Lager 1231
1
€ 1,00*
ab € 496,53*
€ 556,58*
€ 1,93*
ab € 525,44*
€ 583,13*
Frei Haus
ab € 551,40*
€ 618,60*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,58*
€ 662,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,84*
€ 659,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,53*
€ 650,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,20*
€ 638,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,53*
€ 590,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
€ 238,41*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
€ 143,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
€ 152,30*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
€ 93,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.