Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PG-545XL / CL-546XL Druckerpatronen Multipack 4-farbig (8286B006)


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Canon PG-545XL/CL-546XL Tinte mit hoher Reichweite + Fotopapier Value Pack
Canon PG-545XL/CL-546XL Tinte mit hoher Reichweite + Fotopapier Value Pack
Artikel-Nr.:
     1231-6801-5HR
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8286B006
EAN/GTIN:
     8714574630793
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

• Canon PG545XLBK / CL546XLC/M/Y Tintenpatronen 8286B006

• Farbe: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb (Kombipatrone)

• Reichweite: ca. 400 Seiten (Schwarz); ca. 300 Seiten (Farbe)

• Kompatibel zu: PIXMA MG2450 / MG2550 / iP2850 / MG2950 / MX495 / TS205

• MG2555S / MG3051 / MG3052 / MG3053 / TS3150 / TS305 / MG3050 / TS3450


Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 2800 Series; Pixma IP 2820; Pixma IP 2850; Pixma MG 2400 Series; Pixma MG 2440; Pixma MG 2450; Pixma MG 2455; Pixma MG 2500 Series; Pixma MG 2540; Pixma MG 2550; Pixma MG 2550 s; Pixma MG 2550 Series; Pixma MG 2551 S; Pixma MG 2555; Pixma MG 2555 S; Pixma MG 2556 S; Pixma MG 2900 Series; Pixma MG 2940; Pixma MG 2950; Pixma MG 2950 S; Pixma MG 3000 Series; Pixma MG 3050; Pixma MG 3050 Series; Pixma MG 3051; Pixma MG 3052; Pixma MG 3053; Pixma MG 3250 Series; Pixma MX 490 Series; Pixma MX 494; Pixma MX 495; Pixma MX 495 white; Pixma TR 4500 Series; Pixma TR 4540; Pixma TR 4541; Pixma TR 4550; Pixma TR 4551; Pixma TR 4600 Series; Pixma TR 4640; Pixma TR 4650; Pixma TR 4651; Pixma TR 4750; Pixma TS 205; Pixma TS 302; Pixma TS 304; Pixma TS 305; Pixma TS 3100 Series; Pixma TS 3150; Pixma TS 3151; Pixma TS 3152; Pixma TS 3300 Series; Pixma TS 3350; Pixma TS 3350 Series; Pixma TS 3351; Pixma TS 3352; Pixma TS 3355; Pixma TS 3400 Series; Pixma TS 3440; Pixma TS 3450; Pixma TS 3450 Series; Pixma TS 3451; Pixma TS 3452
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
148
pro Satz
€ 7,50*
ab € 40,32*
€ 53,38*
pro Satz
€ 4,50*
ab € 40,57*
€ 53,57*
2 Tage
200
pro Satz
€ 4,50*
ab € 40,83*
€ 53,61*
13 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,90*
ab € 41,05*
€ 53,96*
Lager 1231
1
pro Satz
€ 3,51*
ab € 44,33*
€ 58,31*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 58,31*
€ 69,39
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 58,12*
€ 69,16
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 54,80*
€ 65,21
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 50,56*
€ 60,17
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 48,56*
€ 57,79
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 44,33*
€ 52,75
pro Satz
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.