Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-6L02-024 Herst.-Nr.: RJ2150Z1 EAN/GTIN: 4977766766722 |
| |
|
| | |
| • Belegdrucker, Druckauflösung: 203 dpi • Druckgeschwindigkeit: max. 152 mm/Sek. • Drucklänge: min./max. 1 m • Belegbreite: max. 58 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Mobile Drucker, Mobile Printer, Mobiler Drucker, mobile drucker brother, mobile drucker |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 456,55* | € 462,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 457,15* | € 463,54* | | | | Lager 1231 | | | | | | € 3,51* | ab € 483,68* | € 489,86* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 502,19* | € 508,59* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 503,03* | € 509,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|