Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 32A5NQ 80cm 32" Full HD QLED Smart TV Fernseher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hisense 32A5NQ Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 220 cd/m²
Hisense 32A5NQ Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 220 cd/m²
Hisense 32A5NQ Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 220 cd/m²
Hisense 32A5NQ Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 220 cd/m²
Hisense 32A5NQ Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 220 cd/m²
Hisense 32A5NQ Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 220 cd/m²
Hisense 32A5NQ Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 220 cd/m²
Hisense 32A5NQ Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 220 cd/m²
Artikel-Nr.:
     1231-7961-02E
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     32A5NQ
EAN/GTIN:
     6942351405841
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher

• Energieeffizienzklasse: F

• Diagonale: 80 cm / 32 Zoll, Full HD, 50/60 Hz

• 2x HDMI, 2x USB, WLAN , LAN-Anschluss

• HD Triple Tuner (DVB-T/C/S2), mit DVB-T2HD (H.265)

• QLED-TV, schwarz

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 255,32*
€ 298,15*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 261,21*
€ 308,01*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,01*
€ 366,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,73*
€ 366,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,88*
€ 354,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,62*
€ 347,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,21*
€ 310,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.