Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 65E77NQ PRO 164cm 65" 4K QLED Smart TV Fernseher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 65E77NQ PRO 164cm 65" 4K QLED Smart TV Fernseher
Artikel-Nr.:
     1231-7961-02J
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     65E77NQ PRO
EAN/GTIN:
     6942351402864
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher

• Energieeffizienzklasse: E

• Diagonale: 164 cm / 65 Zoll, 4K / Ultra HD, 100/144 Hz

• 4x HDMI, 3x USB, WLAN , LAN-Anschluss

• HD Triple Tuner (DVB-T/C/S2), mit DVB-T2HD (H.265)

• QLED-TV, schwarz

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
Frei Haus
ab € 672,11*
€ 754,03*
Lager 1231
20
€ 1,00*
ab € 677,18*
€ 763,65*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,65*
€ 908,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,77*
€ 902,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,70*
€ 865,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,23*
€ 834,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,18*
€ 805,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.